HAGER - Lakáselosztó 4mod sülly teleajtóval +PE/N IP41 GT39807 - VF04PA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 4
Szín - fehér
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39807
Gyártói cikkszám
VF04PA
Gyártói típuskód
VF04PA
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
4
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
200 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
70 mm
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4mod sülly teleajtóval +PE/N