HAGER - Lakáselosztó acéllemez ajtó 2 soros Volta süllyesztett szekrényekhez Volta IP00 SN108338 - VZ122N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 288 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108338
Gyártói cikkszám
VZ122N
Gyártói típuskód
VZ122N Volta
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
288 mm
Szín:
fehér
Magasság:
445.5 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Lakáselosztó acéllemez ajtó 2 soros Volta süllyesztett szekrényekhez Volta IP00