HAGER - Lakáselosztó acéllemez ajtó 3 soros Volta süllyesztett szekrényekhez Volta IP00 SN108339 - VZ123N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 288 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108339
Gyártói cikkszám
VZ123N
Gyártói típuskód
VZ123N Volta
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
288 mm
Szín:
fehér
Magasság:
570.5 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Lakáselosztó acéllemez ajtó 3 soros Volta süllyesztett szekrényekhez Volta IP00