HAGER - Lakáselosztó acéllemez ajtó VA24NE-hez VOLTA Volta IP30 GT53995 - VZ102N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 348 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616666078
Sonepar cikkszám
GT53995
Gyártói cikkszám
VZ102N
Gyártói típuskód
VZ102N Volta
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
348 mm
Szín:
fehér
Magasság:
505.5 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó acéllemez ajtó VA24NE-hez VOLTA