Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó ajtó átlátszó GD110N-hez IP00 GT08291 - GP110T

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó ajtó átlátszó GD110N-hez IP00 GT08291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 218 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250612960293

Sonepar cikkszám

GT08291

Gyártói cikkszám

GP110T

Gyártói típuskód

GP110T

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szélesség:

218 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

180 mm

Védettség (IP):

IP00

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

20 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó ajtó átlátszó GD110N-hez