HAGER - Lakáselosztó ajtó tele FU62DN-hez SN127361 - FD62FN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - fehér
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127361
Gyártói cikkszám
FD62FN
Gyártói típuskód
FD62FN
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1000 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
35 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Lakáselosztó ajtó tele FU62DN-hez