HAGER - Lakáselosztó ajtó tele GD102N-hez IP00 GT08287 - GP102F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 55 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612960200
Sonepar cikkszám
GT08287
Gyártói cikkszám
GP102F
Gyártói típuskód
GP102F
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
55 mm
Szín:
fehér
Magasság:
160 mm
Védettség (IP):
IP00
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó ajtó tele GD102N-hez