Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó ajtózár kulccsal VF típushoz Golf GT50483 - VZ794N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó ajtózár kulccsal VF típushoz Golf GT50483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250616656147

Sonepar cikkszám

GT50483

Gyártói cikkszám

VZ794N

Gyártói típuskód

VZ794N Golf

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Lakáselosztó ajtózár kulccsal VF típushoz