HAGER - Lakáselosztó átlátszó ajtó VA36B-hez Volta GT15059 - VA36K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 285 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616410831
Sonepar cikkszám
GT15059
Gyártói cikkszám
VA36K
Gyártói típuskód
VA36K Volta
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
285 mm
Szín:
fehér
Magasság:
495 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Lakáselosztó átlátszó ajtó VA36B-hez