Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 10modul (1x10), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 180x218x82mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08286 - GD110N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 10modul (1x10), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 180x218x82mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 10

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250612843190

Sonepar cikkszám

GT08286

Gyártói cikkszám

GD110N

Gyártói típuskód

GD110N

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

10

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

218 mm

Magasság:

180 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

82 mm

Mélység:

82 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

82 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyéb

DIN-sín:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 10mod fk ajtó nélk +PE/N