Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 120modul (5x24), teli ajtóval, fém, maszkos szekrény, 800x550x160mm, fehér(RAL9010), IP44 G50731 - FWB52

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 120modul (5x24), teli ajtóval, fém, maszkos szekrény, 800x550x160mm, fehér(RAL9010), IP44 G50731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

94 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250612735921

Sonepar cikkszám

G50731

Gyártói cikkszám

FWB52

Gyártói típuskód

FWB52

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP44

Szélesség:

550 mm

Magasság:

800 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

550 mm

Beépítési mélység:

161 mm

Mélység:

165 mm

Beépítési magasság:

800 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

156 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 120mod 800x550x140mm maszkos szekr