HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 245x305x96,5mm, fehér(RAL9010), IP30 GT17140 - VA12B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616410411
Sonepar cikkszám
GT17140
Gyártói cikkszám
VA12B
Gyártói típuskód
VA12B Volta
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
305 mm
Magasság:
245 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
96.5 mm
Mélység:
96.5 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
92.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk ajtó nélk IP30 Volta