Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 22modul (1x22), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 251,5x461,5x98,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT50278 - VS122TD

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 22modul (1x22), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 251,5x461,5x98,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT50278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 22

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616593152

Sonepar cikkszám

GT50278

Gyártói cikkszám

VS122TD

Gyártói típuskód

VS122TD Golf

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

22

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

462 mm

Magasság:

252 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

98.5 mm

Mélység:

99 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

99 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 22mod fk átl ajtóval +PE/N