HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 427x310x151mm, szürke(RAL7035), IP65 GT32363 - VE212L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616455108
Sonepar cikkszám
GT32363
Gyártói cikkszám
VE212L
Gyártói típuskód
VE212L Vector
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
310 mm
Magasság:
427 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
151 mm
Mélység:
151 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
151 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen