HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 288modul (6x48), teli ajtóval, fém, maszkos szekrény, 950x1050x160mm, fehér(RAL9010), IP44 GT19064 - FWB64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 48
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612735983
Sonepar cikkszám
GT19064
Gyártói cikkszám
FWB64
Gyártói típuskód
FWB64
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
48
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
1050 mm
Magasság:
950 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
1050 mm
Beépítési mélység:
161 mm
Mélység:
165 mm
Beépítési magasság:
950 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen