Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 160x55x82mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08282 - GD102N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 160x55x82mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250612843152

Sonepar cikkszám

GT08282

Gyártói cikkszám

GD102N

Gyártói típuskód

GD102N(V302F)

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

2

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

55 mm

Magasság:

160 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

82 mm

Mélység:

82 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

82 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyéb

DIN-sín:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 2mod fk ajtó nélk