Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 376,5x389,5x98,5mm, fehér(RAL9010), IP41 GT48188 - VS218TD

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 376,5x389,5x98,5mm, fehér(RAL9010), IP41 GT48188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616593121

Sonepar cikkszám

GT48188

Gyártói cikkszám

VS218TD

Gyártói típuskód

VS218TD Golf

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

390 mm

Magasság:

377 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

98.5 mm

Mélység:

99 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

99 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Lakáselosztó 36mod 2x18M fk átl.ajtóval +PE/N