HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 515x305x96,5mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08340 - VA36B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616410435
Sonepar cikkszám
GT08340
Gyártói cikkszám
VA36B
Gyártói típuskód
VA36B Volta
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
305 mm
Magasság:
515 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
96.5 mm
Mélység:
96.5 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
92.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk IP30 Volta