HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), teli ajtóval, fém, maszkos szekrény, 500x300x160mm, fehér(RAL9010), IP44 G48204 - FWB31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612735839
Sonepar cikkszám
G48204
Gyártói cikkszám
FWB31
Gyártói típuskód
FWB31
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
300 mm
Magasság:
500 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
300 mm
Beépítési mélység:
161 mm
Mélység:
165 mm
Beépítési magasság:
500 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen