HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 501,5x281,5x98,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT11405 - VS312PD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616595088
Sonepar cikkszám
GT11405
Gyártói cikkszám
VS312PD
Gyártói típuskód
VS312PD Golf
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
282 mm
Magasság:
500 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
98.5 mm
Mélység:
99 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
99 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen