Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 640x305x96,5mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08341 - VA48B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 640x305x96,5mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616410442

Sonepar cikkszám

GT08341

Gyártói cikkszám

VA48B

Gyártói típuskód

VA48B Volta

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

305 mm

Magasság:

640 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

96.5 mm

Mélység:

96.5 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

92.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyéb

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 48mod fk ajtó nélk IP30 Volta