HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), teli ajtóval, fém, 650x300x160mm, fehér(RAL9010), IP44 G68974 - FWB41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612735877
Sonepar cikkszám
G68974
Gyártói cikkszám
FWB41
Gyártói típuskód
FWB41
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
300 mm
Magasság:
650 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
300 mm
Beépítési mélység:
161 mm
Mélység:
165 mm
Beépítési magasság:
650 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen