HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 183,5x137,5x98,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT62919 - VS104PD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616592940
Sonepar cikkszám
GT62919
Gyártói cikkszám
VS104PD
Gyártói típuskód
VS104PD Golf
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
138 mm
Magasság:
184 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
98.5 mm
Mélység:
99 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
99 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen