HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 6modul (1x6), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 180x146x82mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08284 - GD106N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612843176
Sonepar cikkszám
GT08284
Gyártói cikkszám
GD106N
Gyártói típuskód
GD106N(V306D)
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
146 mm
Magasság:
180 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
82 mm
Mélység:
82 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
82 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyéb
DIN-sín:
Nem