HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, sorolható, IP65 SN156625 - VE106SN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156625
Gyártói cikkszám
VE106SN
Gyártói típuskód
VE106SN Vector
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
165 mm
Magasság:
190 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Mélység:
113 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
113 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen