HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 646,5x389,5x98,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT11432 - VS418TD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616593145
Sonepar cikkszám
GT11432
Gyártói cikkszám
VS418TD
Gyártói típuskód
VS418TD Golf
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
390 mm
Magasság:
647 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
98.5 mm
Mélység:
99 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
99 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen