Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 96modul (4x24), teli ajtóval, fém, 650x550x160mm, fehér(RAL9010), IP44 G68975 - FWB42

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, falon kívüli, 96modul (4x24), teli ajtóval, fém, 650x550x160mm, fehér(RAL9010), IP44 G68975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250612735884

Sonepar cikkszám

G68975

Gyártói cikkszám

FWB42

Gyártói típuskód

FWB42

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP44

Szélesség:

550 mm

Magasság:

650 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

550 mm

Beépítési mélység:

161 mm

Mélység:

165 mm

Beépítési magasság:

650 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

156 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 96mod fk teleajtóval 2x4 sor