HAGER - Lakáselosztó fém ajtó VU48NE-hez VH48NE-hez IP30 SN176518 - VZ104N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 348 mm
Szín - fehér
Magasság - 755.5 mm
Mélység - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176518
Gyártói cikkszám
VZ104N
Gyártói típuskód
VZ104N
Anyag:
acél
Szélesség:
348 mm
Szín:
fehér
Magasság:
755.5 mm
Mélység:
36 mm
Lakáselosztó fém ajtó VU48NE-hez VH48NE-hez IP30