Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó gipszkarton beépítő klt. VF elosztókh Golf GT48190 - VZ696N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó gipszkarton beépítő klt. VF elosztókh Golf GT48190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 17.5 mm

  • Magasság - 67 mm

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616655638

Sonepar cikkszám

GT48190

Gyártói cikkszám

VZ696N

Gyártói típuskód

VZ696N Golf

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

67 mm

Mélység:

60 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Lakáselosztó gipszkarton beépítő klt. VF elosztókh