HAGER - Lakáselosztó műa sülly teleajtó Volta IP30 SN101278 - VU60WWH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101278
Gyártói cikkszám
VU60WWH
Gyártói típuskód
VU60WWH Volta
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
348 mm
Magasság:
880.5 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
335 mm
Beépítési mélység:
90 mm
Mélység:
94.5 mm
Beépítési magasság:
845 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
91.5 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem