Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó PE/N sín 3x16mm2 + 4x10mm2, 49mm Golf SN102468 - K142

MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó PE/N sín 3x16mm2 + 4x10mm2, 49mm Golf SN102468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-16 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102468

Gyártói cikkszám

K142

Gyártói típuskód

K142 Golf

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-16 mm2

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

49 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

7 mm

Magasság:

49 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-16 mm2

Névleges áram In:

60 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Lakáselosztó PE/N sín 3x16mm2 + 4x10mm2, 49mm Golf