Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó PE/N sín 5x16mm2 + 6x10mm2, 73mm Golf SN102470 - K144

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó PE/N sín 5x16mm2 + 6x10mm2, 73mm Golf SN102470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Szín - egyéb

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Névleges áram In - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102470

Gyártói cikkszám

K144

Gyártói típuskód

K144 Golf

Pólusszám:

1

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Névleges áram In:

60 A

Lakáselosztó PE/N sín 5x16mm2 + 6x10mm2, 73mm Golf