HAGER - Lakáselosztó PE/N sín 6x16mm2+7x10mm2 Golf GT58256 - K148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Szigetelőtest anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010330712166
Sonepar cikkszám
GT58256
Gyártói cikkszám
K148
Gyártói típuskód
K148 Golf
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
85 mm
Áttetsző:
Nem
Névleges áram In:
60 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Lakáselosztó PE/N sín 6*16mm2+7*10mm2