Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 293x352x97,5mm, fehér(RAL9010), IP41 GT08343 - VF112TD

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 293x352x97,5mm, fehér(RAL9010), IP41 GT08343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616463325

Sonepar cikkszám

GT08343

Gyártói cikkszám

VF112TD

Gyártói típuskód

VF112TD Golf

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

352 mm

Magasság:

293 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

318 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

97.5 mm

Beépítési magasság:

257 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

97.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval +PE/N