HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), teli fém ajtóval, műanyag váz, PE/N sínnel, 356x348x90mm, fehér(RAL9010), IP30 G21089 - VU12NE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616614208
Sonepar cikkszám
G21089
Gyártói cikkszám
VU12NE
Gyártói típuskód
VU12NE Volta
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
348 mm
Magasság:
356 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
314.5 mm
Beépítési mélység:
89 mm
Mélység:
94.5 mm
Beépítési magasság:
321 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
91.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen