HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 168modul (7x24), teli ajtóval, PE/N sínnel, maszkos szekrény, sorolható, IP30 SN129815 - FWU72S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
200 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129815
Gyártói cikkszám
FWU72S
Gyártói típuskód
FWU72S
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
603 mm
Magasság:
1153 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
560 mm
Beépítési mélység:
112 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési magasság:
1153 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
119 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen