HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 22modul (1x22), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 293x532x97,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT48180 - VF122PD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 22
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616463295
Sonepar cikkszám
GT48180
Gyártói cikkszám
VF122PD
Gyártói típuskód
VF122PD Golf
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
22
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
532 mm
Magasság:
293 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
498 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
97.5 mm
Beépítési magasság:
257 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
97.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen