HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 418x352x97,5mm, fehér(RAL9010), IP41 GT08345 - VF212TD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616463332
Sonepar cikkszám
GT08345
Gyártói cikkszám
VF212TD
Gyártói típuskód
VF212TD Golf
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
382 mm
Magasság:
418 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
318 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
97.5 mm
Beépítési magasság:
382 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
97.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen