HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, sorolható SN156119 - VU602NWH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Fedél kivitel - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156119
Gyártói cikkszám
VU602NWH
Gyártói típuskód
VU602NWH
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
348 mm
Magasság:
880.5 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
314 mm
Beépítési mélység:
89 mm
Mélység:
880.5 mm
Beépítési magasság:
865 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
91.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen