Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli fém ajtóval, műanyag váz, 505x348x90mm, fehér(RAL9010), IP30 G70989 - VU24NE

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli fém ajtóval, műanyag váz, 505x348x90mm, fehér(RAL9010), IP30 G70989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616614390

Sonepar cikkszám

G70989

Gyártói cikkszám

VU24NE

Gyártói típuskód

VU24NE Volta

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

348 mm

Magasság:

505.5 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

314.5 mm

Beépítési mélység:

89 mm

Mélység:

94.5 mm

Beépítési magasság:

470 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod műa sülly fém teleajtóval