Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 252modul (7x36), teli ajtóval, fém, PE/N sínnel, maszkos szekrény, 1220x766x110mm, fehér(RAL9010), IP30 SN129791 - FW736FT

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 252modul (7x36), teli ajtóval, fém, PE/N sínnel, maszkos szekrény, 1220x766x110mm, fehér(RAL9010), IP30 SN129791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 7

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

253 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129791

Gyártói cikkszám

FW736FT

Gyártói típuskód

FW736FT

Sorok száma:

7

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

838 mm

Magasság:

1292 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

838 mm

Beépítési mélység:

110 mm

Mélység:

121 mm

Beépítési magasság:

1292 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

110 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 252modul (7x36), teli ajtóval, fém, PE/N sínnel, maszkos szekrény, 1220x766x110mm, fehér(RAL9010), IP30