HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 252modul (7x36), teli ajtóval, PE/N sínnel, maszkos szekrény, sorolható, IP30 SN115002 - FWU73S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 21
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115002
Gyártói cikkszám
FWU73S
Gyártói típuskód
FWU73S
Sorok száma:
21
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
853 mm
Magasság:
1153 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
810 mm
Beépítési mélység:
112 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési magasság:
1153 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
119 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Igen