Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 418x460x97,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT51164 - VF218PD

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 418x460x97,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT51164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616463264

Sonepar cikkszám

GT51164

Gyártói cikkszám

VF218PD

Gyártói típuskód

VF218PD Golf

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

460 mm

Magasság:

418 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

426 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

97.5 mm

Beépítési magasság:

382 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

97.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Lakáselosztó 36mod sülly teleajtóval