HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 543x352x97,5mm, fehér(RAL9010), IP41 GT16049 - VF312TD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616463349
Sonepar cikkszám
GT16049
Gyártói cikkszám
VF312TD
Gyártói típuskód
VF312TD Golf
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
352 mm
Magasság:
543 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
318 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
97.5 mm
Beépítési magasság:
507 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
97.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen