HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 630x348x94,5mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08348 - VH36NE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616614819
Sonepar cikkszám
GT08348
Gyártói cikkszám
VH36NE
Gyártói típuskód
VH36NE Volta
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
348 mm
Magasság:
630.5 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
314 mm
Beépítési mélység:
89 mm
Mélység:
94.5 mm
Beépítési magasság:
595 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
91.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen