Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 755x348x94,5mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08349 - VH48NE

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 755x348x94,5mm, fehér(RAL9010), IP30 GT08349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616614871

Sonepar cikkszám

GT08349

Gyártói cikkszám

VH48NE

Gyártói típuskód

VH48NE Volta

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

348 mm

Magasság:

755.5 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

314 mm

Beépítési mélység:

89 mm

Mélység:

94.5 mm

Beépítési magasság:

720 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 48mod sülly műa, fém teleajtó +PE/N