HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 543x460x97,5mm, fehér(RAL9010), IP40 GT11433 - VF318PD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616463271
Sonepar cikkszám
GT11433
Gyártói cikkszám
VF318PD
Gyártói típuskód
VF318PD Golf
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
460 mm
Magasság:
543 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
426 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
97.5 mm
Beépítési magasság:
507 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
97.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen