Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 60modul (5x12), teli ajtóval, fém, PE/N sínnel, maszkos szekrény, sorolható, 853x353x112mm, fehér(RAL9010), IP30 SN129800 - FWU51S

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 60modul (5x12), teli ajtóval, fém, PE/N sínnel, maszkos szekrény, sorolható, 853x353x112mm, fehér(RAL9010), IP30 SN129800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129800

Gyártói cikkszám

FWU51S

Gyártói típuskód

FWU51S

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

353 mm

Magasság:

853 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

310 mm

Beépítési mélység:

112 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési magasság:

802 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

119 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 60modul (5x12), teli ajtóval, fém, PE/N sínnel, maszkos szekrény, sorolható, 853x353x112mm, fehér(RAL9010), IP30