Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 60modul (5x12), teli fém ajtóval, műanyag váz, sorolható, 880x348x94,5mm, fehér(RAL9010), IP30 SN068093 - VU60NE

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 60modul (5x12), teli fém ajtóval, műanyag váz, sorolható, 880x348x94,5mm, fehér(RAL9010), IP30 SN068093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068093

Gyártói cikkszám

VU60NE

Gyártói típuskód

VU60NE Volta

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

348 mm

Magasság:

880.5 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

314.5 mm

Beépítési mélység:

90 mm

Mélység:

94.5 mm

Beépítési magasság:

845 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 60mod műa sülly fém teleajtóval