Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 190x165x113mm, szürke(RAL7035), IP65 SN141141 - VE106L

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 190x165x113mm, szürke(RAL7035), IP65 SN141141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 6

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141141

Gyártói cikkszám

VE106L

Gyártói típuskód

VE106L Vector

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

6

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

165 mm

Magasság:

190 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

113 mm

Mélység:

113 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

113 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 190x165x113mm, szürke(RAL7035), IP65